AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L - 110553

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza max. del cancello - 4000 mm

  • Peso max. del cancello - 120 kg

  • Con pulsante interno -

  • Scatola del controllore separata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055195003635

Codice prodotto

FAA110553

Cod. produttore

110553

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza max. del cancello:

4000 mm

Peso max. del cancello:

120 kg

Con pulsante interno:

Scatola del controllore separata:

no

Attuatore elettromeccanico 230V 550 SLAVE per porte garage basculanti ad uso residenziale. Dimensioni max porta (L X H): 3 x 2,7 m (4 x 3 m con due attuatori). Peso max porta: 10 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): S3 - 30%. Disponibile in versione L lenta (8 °/s) o standard (12 °/s). 550 Slave / 550 L Slave comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L). 550 ITT / 550 L ITT comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, apparecchiatura elettronica E550, finecorsa meccanici di apertura e chiusura, encoder, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L). Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l’apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave. Lo stesso vale per la versione L. 550 si caratterizza per: sicurezza antischiacciamento grazie a un dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER, finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo, sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.