AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC - 110597

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza max. del cancello - 3500 mm

  • Peso max. del cancello - 141.75 kg

  • Con pulsante interno -

  • Scatola del controllore separata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003680

Codice prodotto

FAA110597

Cod. produttore

110597

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza max. del cancello:

3500 mm

Peso max. del cancello:

141.75 kg

Con pulsante interno:

Scatola del controllore separata:

593: Attuatore oleodinamico 230V per porte basculanti ad utilizzo residenziale e condominiale. Dimensioni max porta (L X H): 3,5 x 2,7 m (5 x 3 m con due attuatori). Peso max porta: 15 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 50. 593 comprende: un attuatore oleodinamico, staffe di fissaggio, un condensatore di spunto 8µF 400V. 593 si caratterizza per una sicurezza antischiacciamento garantita da un dispositivo oleodinamico. 593 è un attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso,. Antintrusione affidataal blocco idraulico in apertura e chiusura.