AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA110599 AUTOMAZ.595 SLAVE - 110599

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA110599 AUTOMAZ.595 SLAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza max. del cancello - 3500 mm

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003703

Codice prodotto

FAA110599

Cod. produttore

110599

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza max. del cancello:

3500 mm

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi, massima lunghezza 3,5m. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura.