AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA401013 T21 DA ESTERNO - 401013

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA401013 T21 DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195007848

Codice prodotto

FAA401013

Cod. produttore

401013

Produttore

FAA

Installazione da parete,2 Microinterruttori in scambio (T21 E),Portata max contatti 10 A /250 Vac,Grado di protezione IP 54,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C