pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104416 ATTUATORE 415 LS - 104416

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104416 ATTUATORE 415 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000795

Codice prodotto

FAA104416

Cod. produttore

104416

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Con interruttore a chiave:

Attuatore elettromeccanico 415 230V con limit switches (corsa stelo 300mm). Larghezza max singola anta: 2,5 - 4 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. 415 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V. 415 230V è un attuatore a spinta “in asse”, disponibile in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m). L' uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).

FAAC SPA

Un prodotto FAAC SPA

Scopri la serie FAAC SPA