pagina iniziale

FANTON SRL - FME14950 AVV.AUTOMATICO 15M 2X1 S/SPINA+D - 14950

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14950 AVV.AUTOMATICO 15M 2X1 S/SPINA+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450149508

Codice prodotto

FME14950

Cod. produttore

14950

Produttore

FME

Sezione del filo:

1 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

2

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Con telaio portante:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP24

Con arresto:

sì

Protezione:

Disgiuntore

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgicavo autorientrante - cavo 15 m. 2x1 H05VV-F. • Costruiti in riferimento alle norme EN 61242. • Costruiti con materiali termoplastici resistenti agli urti ed alle escursioni termiche.• Forniti di sistema di bloccaggio del cavo che ne permette l’arresto in qualunque posizione desiderata. • Staffa di fissaggio a parete per rotazioni fino a 320° in dotazione. • Possibilità di avere il cavo sempre in trazione continua o bloccato alla lunghezza desiderata. • Forniti di dispositivo di arresto finale delcavo. • Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il disgiuntore è a riarmo manuale. • Idonei per applicazioni a parete o soffitto. • Cavo alimentazione lungo 1,4 m.