FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005451 PIXO LARGE 5200LM 940 24?-36?-54?NERO - 0005451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
5410288054513
Codice prodotto
SYL0005451
Cod. produttore
0005451
Produttore
SYL
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Superficie spazzolata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
72000 h
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Potenza totale:
54 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5250...5250 lm
efficienza luminosa della lampada:
97...97 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
96 mm
Altezza/profondità:
303 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo di collegamento:
Altro
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5



