pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX100K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 100 I - A3I78FXX100K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I78FXX100K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210034065

Codice prodotto

FCZA3I78FXX100K

Cod. produttore

A3I78FXX100K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.