FEMI-CZ SPA - FCZA3S78FXX400K COPERCHIO PORTA SCATOLA DERIV. 400 S - A3S78FXX400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210047607
Codice prodotto
FCZA3S78FXX400K
Cod. produttore
A3S78FXX400K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio porta scatola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


