FERRARI - FER060373/A CAVO SCALD.C/TERMOST.ON/OFF L.8M - 060373/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584562838
Codice prodotto
FER060373/A
Cod. produttore
060373/A
Produttore
FER
Cavo scaldane per tubazioni d'acqua, 8 mt. 80W. Soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni. È un cavo a potenza costante, pronto all'uso, con termostato tarato per l'inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento. Tensione nominale: 230 Volt. Potenza: 10W/m. Diametro: 9 mm. Minima temperatura di posa: 5°C. Massima temperatura della guaina esterna: 65°C. Collegamento cavo freddo/caldo: integrata e segnalata sul rivestimento esternodel cavo stesso.