pagina iniziale
in esaurimento

FERROLI - FRL0XHO6GWA OMNIA HY 06E 28C - 0XHO6GWA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0XHO6GWA OMNIA HY 06E 28C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693873208

Codice prodotto

FRL0XHO6GWA

Cod. produttore

0XHO6GWA

Produttore

FRL

La famiglia di pompe di calore ibride OMNIA HYBRID C integra in un unico prodotto compatto la tecnologia della pompa di calore e della caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. Rappresenta la soluzione ideale per la sostituzione di vecchie caldaie esistenti anche su impianti ad alta temperatura con radiatori. Le dimensioni compatte simili a quelle di una caldaia murale ne agevolano la sostituzione senza significative perdite di spazio o interventi di ristrutturazione pesanti. L’elettronica interna, attivando la caldaia o la pompa di calore al variare delle condizioni climatiche, ottimizza il rendimento del sistema lavorando sempre nelle modalità più economiche possibili in termini di consumo. Durante il funzionamento della pompa di calore in riscaldamento o in condizionamento, la caldaia può produrre contemporaneamente l’acqua calda sanitaria senza interferire sul funzionamento della pompa di calore massimizzando così il comfort di entrambi i servizi. In caso di blocco parziale o totale della pompa di calore la caldaia è in grado di funzionare autonomamente in riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. E' costituita da una unità esterna inverter disponibile in 3 taglie di potenza associata ad una unità interna a condensazionecon modulo idronico integrato per la gestione del circuito frigorifero. Sistema molto versatile in grado di lavorare in condizioni climatiche particolarmente fredde (aria esterna fino a -20°C). Il circuito frigorifero splittato evita rischi di congelamento in applicazioni esterne particolarmente rigide. L’interfaccia utente è costituita da un controllore remoto digitale dotato di un ampio display e di semplici comandi di impostazione. Scarico fumi a parete nei casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.