pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00047307 FZEA II 12X40 M10 R - 00047307

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00047307 FZEA II 12X40 M10 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209473078

Codice prodotto

FIS00047307

Cod. produttore

00047307

Produttore

FIS

Ancorante a percussione ZYKON FZEA II inox A4L'ancorante filettato internamente con ridotta profondita di ancoraggio per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato. Versione in acciaio inox A4.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancorante a percussione e sottosquadro ZYKON permette l'installazione di fissaggi singoliin calcestruzzo fessurato. La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON riduce l'energia richiesta per l'installazione. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La marcatura impressa durante l'espansione dell'ancorante assicura un controllo semplice dell'installazione. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile.Applicazioni: Tubazioni Sistemi di ventilazione Sistemi antincendio Sprinkler Passerelle portacavi Controsoffitti sospesiFunzionamento: FZEA II e idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro e realizzando utilizzando la speciale puntaFZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante e espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa cosi tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10, Lunghezza - l - [mm]: 43, Profondita di avvitamento max - lE,max - [mm]: 19, Profondita di avvitamento min - lE,min - [mm]: 13, Punta richiesta FZUB: 12 x 40, Percussore richiesto FZED plus: FZED 12 plus, Riferimenti:EAN: 4006209473078Codice fischer: 47307