FISCHER ITALIA - FIS00050006 FRSN 100-106 M8/M10 - 00050006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209500064
Codice prodotto
FIS00050006
Cod. produttore
00050006
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSNIl collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico e ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.>ProprietaMateriale: Acciaio DD11 (materiale n? 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 ?mDado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceApplicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 126, Altezza Z - Z - [mm]: 70, Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50, Filettatura - A - : M 8 / M 10, Range di serraggio - D - [mm]: 100 - 106, Vite di bloccaggio: M 6, Larghezza - B - [mm]: 143, Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 2,0, Riferimenti:EAN: 4006209500064Codice fischer: 50006


