FISCHER ITALIA - FIS00078413 FTP K8 - 00078413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209784136
Codice prodotto
FIS00078413
Cod. produttore
00078413
Produttore
FIS
Fissaggio per calcestruzzo cellulare FTP KTassello in nylon per calcestruzzo cellulareMateriali di supporto: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannello pieno in gesso per partizioni interneVantaggi: FTP K e idoneo sia per viti da legno che viti metriche e permettendo quindi flessibilita nella scelta della vite. La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare. Questo assicura una tenuta sicura. L'installazione con l'accessorio di montaggio FTP EK richiede uno sforzo minimo. La speciale geometria permette un'ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questo consente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate.Applicazioni:Quadri Luci Mensole a muro Armadietti da bagno Cassette portalettere Targhe segnaletiche Rilevatori di movimento Collari per tubi e cavi Installazioni distanziateFunzionamento: FTP K e idoneo per installazione non passante. Installare FTP K con l'accessorio di montaggio FTP EK. L'ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante il processo di installazione. Idoneo per viti da legno e metriche con diametro da 4 a 10 mm. Utilizzare una ridotta coppia di installazione quando si installa.Specifiche tecniche: Diametro viti da legno - ds - [mm]: 7 - 8, Profondita di avvitamento max - lE,max - [mm]: 70, Vite metrica - M - : M 8, Profondita foro min - h1 - [mm]: 70, Profondita di avvitamento min - lE,min - [mm]: 45, Diametro foro - d0 - [mm]: 10 - (12), Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60, Riferimenti:EAN: 4006209784136Codice fischer: 78413


