FISCHER ITALIA - FIS00079665 GPL M 8 PIASTRA DI BASE - 00079665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4006209796658
Codice prodotto
FIS00079665
Cod. produttore
00079665
Produttore
FIS
Flangia rettangolare GPL, GPS e circolare GPR Flange con attacco per barre filettate e tubi gas Vantaggi: Le asole sulla piastra di base consentono il semplice allineamento.Proprietà Materiale:Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µm Applicazioni: Piastra di base in versione leggera e pesante rotonda con dado filettato saldato. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 80; Foro asolato - L x s - [mm]: 9 x 16; Interasse fori - L1 - [mm]: 54; Filettatura - A - : M 8; Spessore - S - [mm]: 3; Larghezza - B - [mm]: 30; Riferimenti: EAN: 4006209796658 Codice fischer: 79665


