pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501067 RT FISS. PER RADIATORI - 00501067

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501067 RT FISS. PER RADIATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8001132010679

Codice prodotto

FIS00501067

Cod. produttore

00501067

Produttore

FIS

Mensola per radiatori tubolari TC / TX / TF / RTMensola per radiatori tubolariMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongessoVantaggi: Le mensole TC e TX sono plastificate bianche per attutire i rumori, le mensole TF e RT sono verniciate bianche. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo cosi inalterato l'aspetto estetico del radiatore. Le mensole TC e TX permettono la regolazione verticale del radiatore per un facile allineamento delle staffe. Le mensole TX sono dotate dei tasselli in nylon SX 8 che garantiscono tenute elevate. Le mensole TC sono dotate dei fissaggi metallici per lastre e pannelli HM e sono progettate e testate per lastre di cartongesso singole e doppie. Le mensole TF sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole RT sono fissaggi a scomparsa a basso impatto estetico.Applicazioni: Fissaggio di radiatori tubolariFunzionamento: Mensole TC e TX: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 fissaggi di ciascun profilo di supporto. Forare il materiale di supporto. Utilizzare i fissaggi metallici HM per lastre di cartongesso, oppure i fissaggi in nylon SX per materiali pieni e semipieni. Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffadella mensola fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nel profilo di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondita. Applicare i coperchi in plastica bianca sulla sommita dei profili di supporto. Agendo sulla vite a testa bombata regolare l'altezza finale della staffa. Mensole TF e RT: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 1 mensola TF 9 completa, 1 elemento di fissaggio RT, Distanza min radiatore/parete: 30, Profondita min foro - td - [mm]: 85, Diametro foro - d0 - [mm]: 12, Riferimenti:EAN: 8001132010679Codice fischer: 501067