pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501088 TF7/100 B MENSOLE PER RADIATOR - 00501088

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00501088 TF7/100 B MENSOLE PER RADIATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8001132010884

Codice prodotto

FIS00501088

Cod. produttore

00501088

Produttore

FIS

Mensola per radiatori in ghisa TF Mensola per radiatore in ghisa Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: Le mensole TF 7 sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Diverse lunghezze per le diverse dimensioni dei radiatori. Le mensole TF 7 sono verniciate bianche e sono dotate di boccola copriforoin ABS bianco. Le mensole TF 7 hanno sezione elittica. Questo permette l'installazione di diverse tipologie di radiatori. Applicazioni: Fissaggio di radiatori in ghisa Funzionamento: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli C 16 x 90 con borchie in ABS bianco, 2 staffe a chiodo; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Lunghezza utile: 100; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Colore: Bianco RAL 9010; Numero colonne: 3/4; Riferimenti: EAN: 8001132010884 Codice fischer: 501088