FISCHER ITALIA - FIS00501615 CSB 8/70 K REGGIMENSOLA - 00501615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132016152
Codice prodotto
FIS00501615
Cod. produttore
00501615
Produttore
FIS
Mensole a scomparsa con fissaggio CSB / CPFPer applicazioni di mensole a scomparsaMateriali di supporto:CalcestruzzoMattone pieno in laterizioMattone forato in laterizioMattone pieno in silicato di calcioMattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioMattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioPietra naturale con struttura densaVantaggi: Sistema di ancoraggio a scomparsa, per una perfetta resa estetica.Applicazioni:Mensole in laminatoRipiani in legnoFunzionamento:Scegliere il fissaggio idoneo in funzione della profondita del ripiano e del foro gia presente sulla schiena della stessa.Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Inserire il tassello nel supporto e avvitare l?asta esagonale fino a completa espansione delle alette.Specifiche tecniche: Contenuto: 2, Foro ripiano: 8, Sporgenza - l1 - [mm]: 70, Foro parete: 9, Profondita ripiano: 90 - 130, Riferimenti:EAN: 8001132016152Codice fischer: 501615


