FISCHER ITALIA - FIS00508399 VITE TE DIN571 10X50 CLASSE 4. - 00508399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
200 PZ
EAN
4048962093759
Codice prodotto
FIS00508399
Cod. produttore
00508399
Produttore
FIS
Vite per costruzioni Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 50, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17, Diametro - d - [mm]: 10, Profondita ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962093759Codice fischer: 508399


