FISCHER ITALIA - FIS00514249 VBS - M 8X285 - 00514249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962131703
Codice prodotto
FIS00514249
Cod. produttore
00514249
Produttore
FIS
Fissaggio di ritegno meccanico VBS-MIl sistema veloce per il ritegno e il consolidamento di pareti in muratura a doppia pelleMateriali di supporto: Muratura faccia vista con o senza intercapedine d'ariaVantaggi: L'applicazione nella muratura esterna e approvata nel mattone e nei giunti di malta con una profondita di ancoraggio di almeno 50 mm e offre un'alto grado di flessibilita e sicurezza. L'utilizzo nei giunti con una piccola profondita di ancoraggio di appena 50 mm permette un'installazione veloceed economica. Il ridotto collarino e la piccola testa della vite permettono un montaggio a filo o incassato. Il foro potra essere sigillato successivamente per renderlo meno visibile in facciata. L'anello anti gocciolamento impedisce che la condensa si accumuli nello strato portante, evitando quindi danni da gelo e corrosione.Applicazioni: VBS-M e particolarmente idoneo per applicazioni dove i sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) sono stati precedentemente installati. Consolidamento delle pareti di rivestimento conforme alle normative DIN 1053-1, UNI EN 845-846 e alla DIN 18515. Funzionamento: Il fissaggio di ritegno meccanico VBS-M e installato nello strato portante e nella muratura faccia vista attraverso un'installazione passante.In accordo alla certificazione non e necessaria alcuna pulizia del foro. Le due zone ad espansione nello strato portante e nella muratura garantiscono un fissaggio sicuro. Il fissaggio non si espande nella muratura di facciata fino a quando la vite non penetra ed espande perfettamente la parte del tassello nello strato portante, garantendo massima sicurezza dell'installazione.Specifiche tecniche: Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 100 - 120, Cuscino d'aria o isolante - hL - [mm]: 120 - 140, Muratura di tamponamento + intercapedine - tfix - [mm]: 235, Diametro foro - d0 - [mm]: 8, Profondita foro - h0 - [mm]: 305, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 285, Profondita ancoraggio effettiva - hef - [mm]: ?50, Riferimenti:EAN: 4048962131703Codice fischer: 514249


