FISCHER ITALIA - FIS00523107 ECM-X PLUS CE (A+B) - 00523107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8001132032404
Codice prodotto
FIS00523107
Cod. produttore
00523107
Produttore
FIS
Malta epossidica colabile ECM-X PLUS CEMalta epossidica strutturale fluida certificata per incollaggi tra materiali di diversa naturaMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo Idoneo anche per: Metallo Muratura in mattoni pieni in laterizioPietra naturale con struttura compattaVantaggi: Marcato CE per l'incollaggio strutturale per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo (secondo EN 1504-4). L'elevata fluidita permette la colata e l'iniezione rendendo il prodotto particolarmente adatto per il riempimento di fori verticali o quasi verticali. L'alta capacita adesiva garantisce la monoliticita tra gli elementi incollati. Le elevate caratteristiche meccaniche conferiscono un ottimo comportamento alle sollecitazioni agenti. Il ritiro molto basso in fase di polimerizzazione garantisce la stabilita volumetrica del materiale impedendo fenomeni di perdita di aderenza o formazione di fessure. L'ottima resistenza chimica rende il prodotto difficilmente attaccabile da acidi, alcali, solventi e idrocarburi. Le buone proprieta dielettriche conferiscono durabilita all'applicazione anche in caso di correnti vaganti.Applicazioni: Certificato per: Incollaggio di piastre di acciaio esterne o similari su calcestruzzo Incollaggio di calcestruzzo indurito al calcestruzzo indurito Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito Idoneo anche per: Colate di riempimento sotto piastre di base di colonne o piastre d'appoggio di ponti e supporti Riempimento di giunti prefabbricati Ripristini rapidi di pavimenti e giunti sbrecciatiFunzionamento: Il supporto in calcestruzzo deve essere compatto, integro, privo di risalite di umidita. Inoltre deve aver gia completato il suo ritiro durante la maturazione.Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e grasso attraverso sabbiatura, soffiatura e idrolavaggio in pressione oppure idrosabbiatura. I supporti metallici devono essere integri. Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio, grasso ruggine attraverso sabbiatura con grado almeno pari a SA 2 e 1/2. I supporti lapidei (pietra e laterizio) devono essere compatti e integri. Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e grasso attraverso idrolavaggio in pressione. Prima di applicare ECM-X PLUS CE il supporto deve essere completamente asciutto. ECM-X PLUS CE si prepara miscelando con frusta elicoidale fischer (Art. n? 009212) a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri (? 400/ min.), la Parte A con la Parte B, rispettando il rapporto predosato 4 : 1 delle confezioni. Versare la parte B nel contenitore della parte A, avendo cura di effettuare una miscelazione delle due parti omogenea fino ad ottenere un impasto di consistenza e colore uniformi. A lavoro ultimato, prima che avvenga la polimerizzazione del prodotto, pulire gli attrezzi con solventi.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 8001132032404Codice fischer: 523107


