pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530413 HSS-R 5 K (HSS-R) - 00530413

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530413 HSS-R 5 K (HSS-R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962202915

Codice prodotto

FIS00530413

Cod. produttore

00530413

Produttore

FIS

Punta per metallo HSS-RPunta HSS-R professionale in acciaio per metalloVantaggi: Punta in acciao HSS. Geometria punta 118? e finitura conica con tolleranza H8. Buona resistenza contro le forze resistenti. Buona rimozione trucioli. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 86, Contenuto:1 punta, Lunghezza utile: 52, Attacco per elettroutensili: ? 5, Diametro foro - d0 - [mm]: 5, Diametro foro - d0 - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962202915Codice fischer: 530413