FISCHER ITALIA - FIS00530507 HSS-CO 6 (HSS-CO) - 00530507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962203431
Codice prodotto
FIS00530507
Cod. produttore
00530507
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-Co Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto Vantaggi: Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135° e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338. Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo Ottone Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 93; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 57; Attacco per elettroutensili: ¿ 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 4048962203431 Codice fischer: 530507


