FISCHER ITALIA - FIS00530511 HSS-CO 8 (HSS-CO) - 00530511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962203479
Codice prodotto
FIS00530511
Cod. produttore
00530511
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-Co Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto Vantaggi: Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135° e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338. Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo Ottone Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 117; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 75; Attacco per elettroutensili: ¿ 8; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti: EAN: 4048962203479 Codice fischer: 530511


