pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00538122 TKR 21-42 HDG - 00538122

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00538122 TKR 21-42 HDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4048962261233

Codice prodotto

FIS00538122

Cod. produttore

00538122

Produttore

FIS

Morsetto per travi TKR hdgMorsetto a cavallotto per travi in acciaio in acciaio zincato a caldoVantaggi: La geometria del morsetto a cavallotto consente il fissaggio senza fori o saldature. Le diverse lunghezze del morsetto a cavallotto permettono il fissaggio in molte travi standard. La forma del morsetto a cavallotto consente il semplice aggiustamento della connessione del profilato.>ProprietaMateriale piastra / Collare U-bolt: Acciaio S235 JR (materiale n? 10037) secondo DIN EN 10025Materiale dadoesagonale:Classe di resistenza acciaio 8Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 ?mApplicazioni: Il fissaggio su travature in acciaio richiede due morsetti per connessione. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui e presente un alto tasso di umidita o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Specifiche tecniche: Per profilo: 41/21, 41/41, 41/210, Filettatura: M8, Riferimenti:EAN: 4048962261233Codice fischer: 538122