FISCHER ITALIA - FIS00538125 SF L 82 HDG - 00538125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962261264
Codice prodotto
FIS00538125
Cod. produttore
00538125
Produttore
FIS
Mensola a sella SF L hdgMensola a sella SF L in acciaio zincato a caldoVantaggi: La sella dell'SF si adatta perfettamente per un'installazione semplice tramite l'inserimento del profilato all'interno di essa. La geometria solida della mensola a sella offre una presa sicura per le strutture portanti. I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado FCN Clix P.>ProprietaMateriale piastra di base: Acciaio DC01 (materiale n? 1.0330) secondo DIN EN 10139Materiale profilo a C: Acciaio S235 JR (materiale n? 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min 45 ?m secondo DIN ISO 1461Applicazioni: Per connessioni robuste tra profilo e strutture dell'edificio. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui e presente un alto tasso di umidita o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Specifiche tecniche: Per profilo: 41D, Foro asolato - L x s - [mm]: 13x20, Riferimenti:EAN: 4048962261264Codice fischer: 538125


