FISCHER ITALIA - FIS00538253 DUOPOWER 12X60 TASSELLO - 00538253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962262209
Codice prodotto
FIS00538253
Cod. produttore
00538253
Produttore
FIS
DuoPower e il tassello a fissaggio universale bimateriale che consente un'applicazione e un comportamento piu intelligente del fissaggio. A seconda del materiale su cui viene eseguito il fissaggio, il componente attiva alcune funzionalita: espansione, piegatura, annodamento. Cio si traduce in un'applicazione piu veloce, facile e allo stesso tempo in grado di supportare una maggiore capacita di carico. Le ali di espansione del componente rosso supportano l'espansione offrendo una sicurezza e solidita maggiore alla parte grigia in nylon del tassello. L'avvitamento e facile e sicuro anche grazie alle ali laterali e al sottile collare che impediscono la rotazione e lo slittamento del tassello nel foro durante l'installazione. DuoPower consente all'installatore un feeling maggiore: si capisce immediatamente quando il tassello e perfettamente installato. La dimensione compatta del tassello consente di ottimizzare i tempi di foratura, per fissaggi piu semplici e veloci. L'installazione si esegue come un tradizionale tassello: foro nella parete, si infila il tassello assicurandosi che la sua superficie esterna sia a filo con la parete e si completa con la vite. Il tassello si adatta automaticamente al tipo di materiale in cui e stato applicato.


