pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00546803 FIF-PN 8/60 - 00546803

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00546803 FIF-PN 8/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962277104

Codice prodotto

FIS00546803

Cod. produttore

00546803

Produttore

FIS

Fissaggio a percussione FIF-PNIl fissaggio a percussione per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con spina fibrorinforzataMateriali di supporto: A: Calcestruzzo B: Mattoni pieni in laterizio C: Mattoni semipieni (perforati verticalmente) in laterizio D: Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito E: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoVantaggi: Il fissaggio non crea ponte termico grazie alla spina in plastica fibrorinforzata (GRP). La ridotta profondita di ancoraggio di 35 mm riduce i tempi di foratura. La zona di compressione nel gambo permette al disco di essere richiamato in modo preciso. Espansione asimmetrica per un'applicazione ottimizzata su materiali forati. Il disco aderisce perfettamente all'isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l'applicazione economicamente vantaggiosa di strati di rasatura sottili. Puo essere combinato con i dischi di ritegno DT 90,DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici. Per spessori di materiali isolanti fino a 180 mm.Applicazioni: Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura Installazione a filosuperficie in materiali di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistireneFunzionamento: Il fissaggio e idoneo per installazione passante. Installazione semplice e veloce a percussione. Gli strati non portanti come l'adesivo e l'intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima. Per foratura in muratura forata si consiglia l'utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell'impatto in caso di foratura a rotopercussione.Specifiche tecniche: Profondita di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 35, ? disco: 60, Diametro foro - d0 - [mm]: 8, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 108, Lunghezza utile max [A,B,C / D,E] - tfix - [mm]: 70/50, Profondita foro min [A,B,C / D,E] - h1 - [mm]: 45/65, Riferimenti:EAN: 4048962332438Codice fischer: 546803