pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00552392 GK S K TASSELLO/VITE - 00552392

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00552392 GK S K TASSELLO/VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132523926

Codice prodotto

FIS00552392

Cod. produttore

00552392

Produttore

FIS

fischer GK KTassello in nylon con vite testa svasata piana per cartongesso, in blisterMateriali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastreVantaggi: Completo dell'apposito accessorio di montaggio che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata. La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. L'impronta a croce della testa della vite ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non e richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GK puo essere utilizzato anche quando non si conosce lospessore del pannello e la profondita. GK e adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo e utilizzabile per numerose applicazioni.Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serieFunzionamento: Il tassello PD e adatto per installazione non passante. Forare a rotazione (senza percussione). Quando la vite e avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio. Utilizzare viti a filettatura completa, in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovra essere di lunghezza superiore allo spessore dell'oggetto fissato. Non utilizzare viti con doppia filettatura.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147, Blister con:5 x GK + S, Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25, Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 35, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22, Riferimenti:EAN: 8001132523926Codice fischer: 552392