FISCHER ITALIA - FIS00564619 FAZ II PLUS 12/10 R - 00564619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4048962462449
Codice prodotto
FIS00564619
Cod. produttore
00564619
Produttore
FIS
FAZ II Plus R e il nuovo ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III per il fissaggio di carichi pesanti nel calcestruzzo fessurato. Grazie alla sua facilita di installazione puo essere utilizzato in modo estremamente versatile. Il FAZ II Plus R e piu facile e veloce da installare in quanto non e necessario pulire il foro (M8-M24). Con la collaudata fascetta di espanzione e nuovi acciai piu resistenti, garantisce il trasferimento sicuro nel calcestruzzo di carichi a trazione e taglio ancora piu elevati, sia per carichi statici che in caso di applicazioni sismiche (con o senza l'uso della rondella di riempimento FFD - kit sismico) e sollecitazioni dinamiche cicliche di fatica (dove e obbligatorio l?utilizzo del Dynamic Set). FAZ II Plus R in acciaio inossidabile, e ideale, ad esempio, per l?ancoraggio di carpenterie pesanti in acciaio e legno, ringhiere, cancelli e balaustre, passerelle e mensole portacavi, e nelle applicazioni in presenza dicarichi dinamici come nel caso di ascensori, piattaforme elevatrici, nastri trasportatori, macchinari e pompe.


