FISCHER ITALIA - FIS00572451 SOLARFISH H33 3,65 M BLACK AL - 00572451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132119594
Codice prodotto
FIS00572451
Cod. produttore
00572451
Produttore
FIS
SolarFish H33 e un profilo in lega di alluminio AW 6063 T6 per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici. La sezione alta 33 mm lo rende particolarmente adatto alla realizzazione di strutture su tetti a falda con punti di appoggio alla copertura ravvicinati tra loro. La cava laterale e la cava inferiore sono compatibili con viti testa a martello RHS e con viti testa esagonale SKS M8. SolarFish H33 e compatibile con morsetti universali PMU / PMCU e morsetti preassemblati PMF / PMC. SolarFishH33 e compatibile con la realizzazione di strutture su coperture a falda in combinazione con ganci in acciaio e alluminio. coperture in lastre ondulate o coppi/tegole non removibili in combinazione con viti a doppio filetto STSR e STSI. coperture in lamiera aggraffata in combinazione con morsetti DLA e DLAK. Disponibile in versione anodizzata nera.


