pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00590266 TA M10 OD CON OCCHIOLO E DISTA - 00590266

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00590266 TA M10 OD CON OCCHIOLO E DISTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132902660

Codice prodotto

FIS00590266

Cod. produttore

00590266

Produttore

FIS

Ancorante con corpo espandente TA M-ODL'ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile. La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie.Applicazioni: Passerelle portacaviFunzionamento: Il TA M-T e idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono e richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. La testa esagonale del TA M-BP deve essere tirata fino a rottura.Specifiche tecniche: ? interno - D - [mm]: 14, Calotta: 5, MAX_DI_ABT_LOCH: 25, Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 44, MIN_BT_LOCHST: 95, Adatto per: 27, Diametro vite - ds - [mm]: 17, Diametro foro - d0 - [mm]: 15, ? filo: M 10 x 97, Lunghezza tassello = profondita di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 100, Riferimenti:EAN: 8001132902660Codice fischer: 590266