FLUKE ITALIA SRL - FLK5437576 FPC1S-SMFT-1000-1 PREMIUM CARE 1 ANNO - 5437576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Versione set - no
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Con valigia/borsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
0195112078709
Codice prodotto
FLK5437576
Cod. produttore
5437576
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Versione set:
no
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Con valigia/borsa:
no
I piani di assistenza Fluke Premium Care della durata di un anno offrono una copertura che va oltre le condizioni di garanzia originale dell’SMFT-1000, in modo da non doversi preoccupare di eventuali tempi di inattività imprevisti causati da attrezzaturadi test, accessori o strumenti danneggiati che necessitano di calibrazione o riparazione. Le riparazioni impreviste possono essere costose. In caso di danneggiamento di un prodotto coperto da questo servizio, puoi stare tranquillo. Riparazione senza complicazioni e senza costi aggiuntivi, che include manodopera, parti di ricambio, servizi prioritari e spedizione. Inoltre, i piani di assistenza Fluke Premium Care includono test annuali di calibrazione e funzionamento, sostituzione o riparazione di accessori danneggiati e assistenza tecnica prioritaria.
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


