FOSNOVA - FOS220408141241 ASSO B SMALL 0408 LED 14W CLD-D-D BIA - 220408141241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tipo lampada - LED non sostituibile
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8016535123697
Codice prodotto
FOS220408141241
Cod. produttore
220408141241
Produttore
FOS
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada:
93...93 lm/W
Fattore di potenza:
0.95
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Altro
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3