FOSNOVA - FOS2208301600 MILANO BIG 830 LED 20W CLD BIA - 2208301600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535087845
Codice prodotto
FOS2208301600
Cod. produttore
2208301600
Produttore
FOS
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per potenza lampada:
23...23 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Fattore di potenza:
0
Diametro esterno:
200 mm
Altezza di installazione:
84...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



