pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2234731000 TRIAL-ONE 3473 VIVID 26W CLD BIA - 2234731000

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535071721

Codice prodotto

FOS2234731000

Cod. produttore

2234731000

Produttore

FOS

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Fattore di potenza:

0.95

Lunghezza:

262 mm

Larghezza:

203 mm

Altezza/profondità:

113 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Trial-One LED. Corpo: acciaio stampato con fori di raffreddamento. Rivestimento: UV-stabilizzato, vernice acrilica all'acqua resistente all'umidità. Colore: Bianco. Lampada: LED 33W 3000Lm Crisp CRI92.