pagina iniziale

FOURGROUP - FOU096.40 SINUS1700.3 SOCC.230V 1650VA 1500W 6,5A - 096.40

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU096.40 SINUS1700.3 SOCC.230V 1650VA 1500W 6,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005180569

Codice prodotto

FOU096.40

Cod. produttore

096.40

Produttore

FOU

Kit soccorritore anti-blackout ad uscita sinusoidale per uso universale, ingresso monofase 230V, uscita monofase 230V, 1650VA, 1500W, 6,5A con display retroilluminato multifunzione, 8 led spia e pulsanti Up/Down/Ok/Left/Right. Sistema ad inverter PWM ad alta frequenza. Completo di batterie da trazione, supporti, coperchi e cavi. Autonomia 3h.