pagina iniziale

FOURGROUP - FOU096.80 SINUS2200.2 SOCC.230V 2200VA 2000W 8,7A - 096.80

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU096.80 SINUS2200.2 SOCC.230V 2200VA 2000W 8,7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000223537

Codice prodotto

FOU096.80

Cod. produttore

096.80

Produttore

FOU

Kit soccorritore anti-blackout ad uscita sinusoidale per uso universale, ingresso monofase 230V, uscita monofase 230V, 2200VA, 2000W, 8,7A con display retroilluminato multifunzione, 8 led spia e pulsanti Up/Down/Ok/Left/Right. Sistema ad inverter PWM ad alta frequenza. Completo di batterie LONG LIFE, supporti, coperchi e cavi. Autonomia 1h.