AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500043285 TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 mat.2

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500043285 TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 mat.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 250 M

EAN

8001024870558

Codice prodotto

GCO6T500043285

Cod. produttore

6T500043285

Produttore

GCO

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

4.5 mm

TE/R Cavo Abbonato CT1220 1x2x0,6 cavo telefonico per esterno