GEFRAN SPA - GEFF022864 TR6-B-2-B-C-A-I-B-1 000X000X00050XX - F022864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071225562
Codice prodotto
GEFF022864
Cod. produttore
F022864
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/4 ''A''=12mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno


