pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF030704 TC1-B-1-K-5-A-I-A-1 020X000X00200XX - F030704

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF030704 TC1-B-1-K-5-A-I-A-1 020X000X00200XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072105276

Codice prodotto

GEFF030704

Cod. produttore

F030704

Produttore

GEF

Sensori di temperatura | TC1 | Termocoppie - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura: -40…+250°C  (vedere tabella cavo termocoppia utilizzato) Tolleranze di riferimento: Norme IEC 584.2 classe 2 per tipo J, K: ± 2.5° C (-40…+333°C) Cavo norma DIN Versatilità d'impiego Basso costo | Panoramica: