pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF066120 GTZ-55/48-D-1-VEN92 - F066120

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF066120 GTZ-55/48-D-1-VEN92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002312604

Codice prodotto

GEFF066120

Cod. produttore

F066120

Produttore

GEF

Controllo di potenza | GTZ | Controllo di potenza - Rele statico trifase, fino a 55A | Caratteristiche Principali: - Commutazione al passaggio di zero della tensione. - Range di corrente da 25 A a 55 A- Rele allo stato solido per corrente alternata trifase con dissipatore integrato- Commutazione per il passaggio di zero- Corrente trifase nominale 3x25/40/55A- Tensione nominale fino a 600VCArms- Range ingresso di comando:5...32Vdc- Optoisolamento (ingresso/uscita) 4000Vrms- Soppressore di sovratensione incorporato- Tensione non ripetitiva fino a 1200Vp- Dimensionamento dei componenti per il funzionamento alla massima corrente dichiarata con temperature ?40?C- Montaggio su barra DIN con aggancio rapido- Conforme alla normativa EN60947-4-3 ed UL508