pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF071666 KN2-6-M-B01M-1-4-D-I 2130X000X00 - F071666

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF071666 KN2-6-M-B01M-1-4-D-I 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007214583

Codice prodotto

GEFF071666

Cod. produttore

F071666

Produttore

GEF

I sensori di Melt Gefran serie KN sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principiocostruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK)(Sodio Potassio). La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.