pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF304469 850V-R-RRR-0-0-03-3-M0-00-1-00 - F304469

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF304469 850V-R-RRR-0-0-03-3-M0-00-1-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003432530

Codice prodotto

GEFF304469

Cod. produttore

F304469

Produttore

GEF

Regolatori e indicatori | 850 | Programmatore e Regolatore PID doppio loop, 1/16 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD e tre bargraph configurabili - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 32 Blocchi applicativi logici - 8 Blocchi applicativi matematici - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - 3 Ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Conforme AMS2750/CQI-9 - 2 Loop di controllo PID - 2 Programmatori di setpoint (128 passi in 16 programmi) - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms - Modbus RTU master/slave - Modbus TCP slave - Bridge Modbus RTU/TCP - Webserver - Orologio settimanale (RTC)