pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF071658 K71-6-M-B35D-1-4-E-I-P 2130X000X00 - F071658

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF071658 K71-6-M-B35D-1-4-E-I-P 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007214521

Codice prodotto

GEFF071658

Cod. produttore

F071658

Produttore

GEF

I sensori di Melt Gefran Serie K7 Perfromance Level c sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F).Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA.