pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC25812 SUPPORTO 6+6 MODULI - GWC25812

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC25812 SUPPORTO 6+6 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 2

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8034035178818

Codice prodotto

GEWGWC25812

Cod. produttore

GWC25812

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Anteriore e posteriore

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

sì

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.