AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS3280PLS SMART3 LED 1600 SUPER OPALE LP - GWS3280PLS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS3280PLS SMART3 LED 1600 SUPER OPALE LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8011564897151

Codice prodotto

GEWGWS3280PLS

Cod. produttore

GWS3280PLS

Produttore

GEW

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Potenza totale:

67 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7600...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

110 mm

Altezza/profondità:

76 mm

Lunghezza:

1600 mm

Plafoniera a LED ad alta potenza con emissione luminosa superiore agli 8000lm. Versatile ed innovativa, installata in nuovi impianti è la soluzione ideale per l’efficientamento energetico, riducendo sensibilmente il numero di plafoniere installato rispetto alla versione con tecnologia tradizionale. Negli impianti già esistenti è molto apprezzata per la sua praticità d’installazione grazie all’interasse di fissaggio variabile, senza così dover intervenire sull’impianto elettrico.