pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y221 CONTATORE ACQUA SANITARIA - GE552Y221

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y221 CONTATORE ACQUA SANITARIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno di tutti i raccordi - 1 1/4 pollici (32)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Temperatura del fluido (continuativo) - 5...50 °C

  • Adatto per - Acqua fredda di rubinetto

  • Comunicazione - Preparato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902342487

Codice prodotto

GIAGE552Y221

Cod. produttore

GE552Y221

Produttore

GIA

Diametro interno di tutti i raccordi:

1 1/4 pollici (32)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido (continuativo):

5...50 °C

Adatto per:

Acqua fredda di rubinetto

Comunicazione:

Preparato

Montaggio verticale:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Metodo di misurazione:

Ruota della turbina

Nominal diameter housing:

DN 25

Standard per interfacce:

Impulso

Tipo di comunicazione:

Altri

Montaggio orizzontale:

Tipo di indicazione:

Analogico

Flusso di volume continuo (Q3):

6.3 m³/h

Classe di temperatura:

T50

Tipo di custodia del contatore:

Secco / Asciutto

GE552-3 CONTALITRI ACQUA FREDDA SANITARIA M-BUS ?1"6,3m3/h