GIACOMINI SPA - GIAK275Y002 ATTUAT. 24V/230V X VALV.MISC. C/REG.INT. - K275Y002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 24 V AC
Coppia - 15 Nm
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Rotante
Confezione
1 PZ
EAN
8009902306663
Codice prodotto
GIAK275Y002
Cod. produttore
K275Y002
Produttore
GIA
Tensione di alimentazione:
24 V AC
Coppia:
15 Nm
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Durata:
73 s
Lunghezza cavo di connessione:
2 m
Tipo di regolazione on/off:
no
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
5 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Campo di lavoro regolabile:
sì
Avviso di stato:
0 - 10 V
Profondità:
78 mm
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
125 mm
Altezza:
93 mm