AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAK281X012 ATTUATORE 24V M30 X 1,5 0-10V - 8 SEC. - K281X012

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAK281X012 ATTUATORE 24V M30 X 1,5 0-10V - 8 SEC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902271152

Codice prodotto

GIAK281X012

Cod. produttore

K281X012

Produttore

GIA

Segnale di comando:

0 - 10 V

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP43

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

50 s

Lunghezza corsa:

6.3 mm

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

Tipo di regolazione on/off:

no

Forza di spostamento:

120 N

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

2.5 VA

Adatto per funzionamento manuale:

no

Avviso di stato:

0 - 10 V

Profondità:

49 mm

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Messaggio di stato impostabile:

Raccordo a valvola:

M30 x 1,5

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

K281 ATTUATORE 24V 0?10V M30x1,5mm